曜日別特売
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328

RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328
RR7571BK3 メッシュシートカバー ラフアンドロード 63097328

メッシュシートカバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズラージ
内容量1個注文コード63097328品番RR7571BK3
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

厚さ7mmでクッション性抜群
ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減
雨天時の排水性UP
1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。
2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。
3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。
4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。
5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。

用途
夏の暑さを軽減
雨天時の排水性UP
厚さ:7mm
SIZE:(STANDARD)51×53cm
適合/スタンダード:
スーパーカブ50(キャブレター車)スーパーカブ50(インジェクション車)リトルカブ(キャブレター車)リトルカブ(インジェクション車)
SIZE:(LARGE)53×58cm
適合/ラージ:
CT125、CT110、CC50/110
ブラックサイズラージ
注意
※注意事項
※・メッシュ形状の為グリップ力が低下します。
※・本体シート表皮に跡が付くことがあります。
※・ゴミが溜まりやすいので定期的に清掃してください。
※・虫が入り込むことが考えられます。使用前によく確認し、取り除いてから使用してください。
※・雨に濡れた直後は水分を含み衣服が濡れます。乾かすかレインパンツをはくか本品を外して乗車して下さい。"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 運転時
株式会社TPL

装着は容易です、使用感は、ムレもなく快適に座って使用できますし、雨に濡れていても水はけが良いので、さほどズボンのお尻が濡れることはありませんが、メッシュの少し目が粗く硬い気がします、耐久性はある程度の期間使用したあとの感想になります。

2025-04-22
用途: バイクのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

銀行のバイクを見てメッシュ有るんや!と気づき探しました、思った以上にメッシュも堅かったのでシートにフィットさせるのに少し力が要りましたが、それだけ通気が良いと思います、夏が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする