曜日別特売
- スターターロープ ナイロン製 モノタロウ 63110427

モノタロウ

スターターロープ ナイロン製

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
線径(Φmm)2.5
長さ(m)50
内容量1個注文コード63110427品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。

用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)50線径(Φmm)2.5包装形態ボビン巻
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。
※ロープは目付と山数を見て製造しております。やわらかい素材の為、巻きの強さや保管状況により太さにバラつきが出る場合が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63110515
2025-10-26
用途: リコイルスターターの修理
農・林・水産業

忙しい最中にリコイルスターターのロープが切れましたが、このロープのお陰で安価に直りました。

2025-10-21
用途: 小型耕運機のスターター紐

長年使っている小型の耕運機の紐が摩耗して来たので、その替えとして購入しました。
交換はちょっと面倒でしたが、新しいので気持ちよくエンジンスタートができます。

対象商品 : 63110488
2025-08-04
用途: 草刈機のスタートロープへ
さわ農園農・林・水産業

さすがモノタロウさん、品揃えが違います。
ついサイズ別で揃えてしまいました。

対象商品 : 63110515
2025-11-09
用途: 野菜移植機のリコイルロープ予防交換
松尾農場農・林・水産業

2メートルあるので、エンジンから機械のハンドルまで余裕で届きました。

2025-08-19
用途: 当然エンジンのスターターロープにつかう
建設業・工事業

品質も悪くない。値段もじゅうぶんに満足。また使うだろう。

対象商品 : 63110497
2024-09-09
用途: 草刈り機のスターターロープに購入
農・林・水産業

草刈り機のスターターロープに使用。見た目、値段相当です。某ホームセンターのスターターロープとは見た目かなり違いますね。耐久性はコレからはですね。使ってみてからです。因みに3ミリ×2mを購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする