曜日別特売
LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967

 

LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967
LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967
LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967
LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967
LT-SSL60DW3 センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 63111967

センサーウォールライト ソーラー 昼光色

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63111967品番LT-SSL60DW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式
昼の間に充電し、夜は照明や防犯に
人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します
周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯
防水性能IP65
簡単取付

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様●取り付けアダプター(別売):結束バンド固定用…品番 06-3967、型番 LT-SSLTAW1・マグネット取付用…品番 06-3968、型番 LT-SSLTAW1M●常時点灯モード:明るさ…20 lm、満充電時…約22時間質量(g)約160使用温度範囲(℃)‐5~45全光束(Lm)600保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)センサー感知方式赤外線方式点灯保持時間約10秒点灯回数満充電時…約150回、平均/春夏秋…約80回、冬…約40回 ※使用状況により異なることがあります電球の種類白色LED(交換はでません)
取扱説明書:(1.95MB)
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は本体背面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 防犯も兼ねて

オーム電気さんのセンサーライトはどうかと思い使用してみました。別のメーカーさんの物は充電をしっかりしても夜中には消えてしまう商品だったので、今回はこちらを選んでみました。
少しの充電でも明け方までしっかり点灯してくれてとても良い商品だと感じました、追加も検討しています。
常夜灯が点灯でも明るい、ものに感知して最大点灯する商品でした。

2026-01-06
用途: 駐車場の夜間照明
株式会社吉田製作所

類似品と比べて若干暗く感じますが、センサーの反応は良く、使用する場所によっては良いかも知れません

対象商品 : 63111949
2025-08-04
用途: 夜間の玄関と庭の、明かり
サービス業

明るい
遠くまで照らすと言うよりも、ライトの周辺が、めちゃ明るい。
暗い間、ずっと小電灯が光っているため虫が、散らからないか心配。

対象商品 : 63111949
2025-02-14
用途: 住宅周りの防犯

思ったより明るかった。
夜間自動点灯するのも防犯対策に良かった。
取付も簡単で良かった。

2025-02-13
用途: 住宅周りの防犯

思ってたより、明るくて満足している。
薄っすら常についているのが良かった。

対象商品 : 63111958
2024-11-07
用途: 勝手口を照らす
医療・福祉・介護関連業

とてもあかるくて反応がいいです。
使用前は後ろのスイッチをOFにして2-3日充電しスイッチをONにしてつけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする