LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457

 

LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457
LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457
LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457
LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457
LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457
LT-FLE300D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457

LEDイーブライトスリム ライトバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)300×36×23
内容量1個注文コード63112457品番LT-FLE300D-HL
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電気工事不要、簡単取り付け
連結用兼用(電源コード別売)
連結部まで明るい
最大9本まで連結可能
お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に
屋内専用
付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)

本体質量(g)約78定格消費電力(W)5全光束(Lm)540外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)300×36×23平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108電球の種類LED
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※ 本品は単品ではご使用になれません。(電源コードは付属していません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 台所の照明として使用する。1台あったので連結して使用している。
水道屋nozaki電気・ガス・熱供給・水道業

料理するのにも、洗いものするのも手元が明るくなった。

対象商品 : 63112360
2025-04-25
用途: 既存の器具を改造して四台並列接続し設置。
株式会社ミヤハラ不動産業

思いの外照度が有り既存の器具のカバーを付けても充分明るく満足してます。

対象商品 : 63112378
2024-05-21
用途: ガレージ照明
自動車・二輪車・自転車関連業

スリム、且つ軽量で設置場所の自由度が高い。明るさも十分であり満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする