曜日別特売
2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570

 

2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570
2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570
2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570
2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570
2318 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112570

日本製バスマット コスモトロン クレド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(cm)30×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×1.4
パープル
内容量1枚注文コード63112570品番2318
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

材質
表地:吸水即乾機能ポリエステル100%
裏地:不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。パープルサイズS区分新品質量(g)約210寸法(cm)30×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×1.4
注意
※洗濯方法:ドライ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする