曜日別特売
2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588

 

2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588
2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588
2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588
2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588
2476 バスマット ふわっふわ カリナ マルナカ 63112588

バスマット ふわっふわ カリナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63112588品番2476
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。グレー区分新品質量(g)約180寸法(cm)40×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8
注意
※洗濯方法:ドライ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする