2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615

 

2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615
2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615
2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615
2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615
2350 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112615

日本製バスマット レチカータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×1.2
ピンク
内容量1枚注文コード63112615品番2350
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。

用途
・脱衣所での足ふきに。
材質アクリル100%ピンク区分新品質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×1.2
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする