マルナカ
日本製バスマット レチカータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×1.2
50×30×1.2
60×45×1.2
90×60×1.2
色
グリーン
ピンク
ベージュ
グリーン
ブルーグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63112640
品番
2352
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。
用途
・脱衣所での足ふきに。
材質
アクリル100%
色
グリーン
サイズ
S
区分
新品
質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×1.2
注意
※用途以外のご使用はお控えください。