曜日別特売
2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658

 

2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658
2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658
2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658
2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658
2101 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112658

バスマット ふわっふわ シンフォニ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(cm)30×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×2
ブラウン
内容量1枚注文コード63112658品番2101
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

長毛(約30mm仕上げ)のマイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途・脱衣所での足ふきに。ブラウン区分新品質量(g)約160寸法(cm)30×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×2
注意
※洗濯方法:ドライ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: バスマットとして
その他業種

フワフワしていて、吸水もよくて、バスマットに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする