マルナカ
タオルバスマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(cm)
35×50
35×50
45×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×35×0.5
50×35×0.5
60×45×0.5
色
ブラウン
ブルー
グリーン
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63112737
品番
2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
吸水性が高い綿100%を使用。
普段使いに気兼ねなく使えて、汚れたら洗濯機で丸洗い出来ます。
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質
綿100%
色
ブラウン
区分
新品
質量(g)
約130
寸法(cm)
35×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×35×0.5
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。