曜日別特売
2004 タオルバスマット マルナカ 63112764

 

2004 タオルバスマット マルナカ 63112764
2004 タオルバスマット マルナカ 63112764

タオルバスマット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法(cm)45×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×0.5
ブラウン
内容量1枚注文コード63112764品番2004
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸水性が高い綿100%を使用。
普段使いに気兼ねなく使えて、汚れたら洗濯機で丸洗い出来ます。

用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。材質綿100%ブラウン区分新品質量(g)約200寸法(cm)45×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×0.5
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする