曜日別特売
2325 日本製バスマット コスモトロン タニア マルナカ 63112929

 

2325 日本製バスマット コスモトロン タニア マルナカ 63112929
2325 日本製バスマット コスモトロン タニア マルナカ 63112929

日本製バスマット コスモトロン タニア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63112929品番2325
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。材質表地/吸水即乾機能ポリエステル100%、裏地/不織布ピンク・ブラウン区分新品質量(g)約290寸法(cm)45×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×1.7
注意
※洗濯方法:ドライ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする