曜日別特売
2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999

 

2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999
2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999
2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999
2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999
2360 日本製バスマット レチカータ マルナカ 63112999

日本製バスマット レチカータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×1.2
グリーン
内容量1枚注文コード63112999品番2360
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。

用途
・脱衣所での足ふきに。
材質アクリル100%グリーンサイズL区分新品質量(g)約480寸法(cm)60×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×1.2
注意
※用途以外のご使用はお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする