BHY-1000 ボニー 包丁研磨機 ボニー 63116709

ボニー 包丁研磨機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63116709品番BHY-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。

用途
水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。
砥石の交換も簡単に行えます。
右刃・左刃・両刃に対応しています。
粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
注意
※製品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがありま
※製品の色は実際の色とは多少異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする