曜日別特売
50B0052 モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116946

メイン画像

50B0052 モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116946
50B0052 モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116946
50B0052 モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116946
50B0052 モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116946

モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63116946品番50B0052
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。

仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする