曜日別特売
76040100OREP EPボックス サンコー(三甲) 63120306

EPボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード63120306品番76040100OREP
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質EPP30倍オレンジ高さ(mm)【外寸】221容量(L)9.3短辺(mm)【外寸】268【有効内寸】206長辺(mm)【外寸】340【有効内寸】278型番#9圧縮荷重(kN[kgf])2.31kN(236kgf)内寸(高さH)(mm)174【有効内寸】161RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体のみの商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする