曜日別特売
76025600BLEP EPボックス サンコー(三甲) 63120315

EPボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)16.6
内容量1個注文コード63120315品番76025600BLEP
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#35TA材質本体EPP30倍 フタEPP20倍ブルー高さ(mm)【外寸】136容量(L)16.6短辺(mm)【外寸】380【有効内寸】328長辺(mm)【外寸】602【有効】412型番# 17-2内寸(高さH)(mm)110【有効内寸】107RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする