サンコー(三甲)
エコンボックス#13H セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63121670
品番
20137801TM
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(L)
12.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
430×286×157
色
透明/透明
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)135
短辺(mm)
(内寸)254、(外寸)286
長辺(mm)
(外寸)430
有効内寸(mm)
短辺:245、長辺:365
圧縮荷重(kN[kgf])
8.99[917]
外寸法・高さ(mm)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
135
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る