容量(L)32.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155色ブルー/ライトブルー名入れなし仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)138