曜日別特売
80835001WHTSU エコンダストボックス ペダル式ジョイント#70 2枚蓋 サンコー(三甲) 63122738

エコンダストボックス ペダル式ジョイント#70 2枚蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード63122738品番80835001WHTSU
参考基準価格(税別)¥14,840販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●外寸短辺(mm):338●外寸長辺(mm):508材質PPホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)661
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量4以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする