曜日別特売
40045001WH101 サンペール# 4B 本体 ハンドル付 サンコー(三甲) 63123368

サンペール# 4B 本体 ハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63123368品番40045001WH101
参考基準価格(税別)¥794販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質PPホワイト高さ(mm)(内寸)188容量(L)4長辺(mm)(内寸)167、(外寸)187有効内寸(mm)長辺:170圧縮荷重(kN[kgf])5.12[522]外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)177
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~29までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量30以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量91~120までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量91~120までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量91~120までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする