曜日別特売
20167802BK901 サンペールK#13T 本体ハンドル付 サンコー(三甲) 63123386

サンペールK#13T 本体ハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63123386品番20167802BK901
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質PPブラック高さ(mm)(内寸)303容量(L)12.7長辺(mm)(内寸)224、(外寸)238有効内寸(mm)長辺:192圧縮荷重(kN[kgf])6.00[612]外寸法・高さ(mm)313RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし有効内寸法・高さ(mm)296
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする