曜日別特売
20045700TM サンケース K420     本体 サンコー(三甲) 63123614

サンケース K420 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63123614品番20045700TM
参考基準価格(税別)¥373販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様●外寸短辺(mm):128●外寸長辺(mm):184●有効内寸短辺(mm):101●有効内寸長辺(mm):147●有効内寸高さ(mm):26材質PP透明/透明容量(L)0.42RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~359までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量360以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~360までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量361~720までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量721~1080までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量1081~1440までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量1441以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~360までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量361~720までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量721~1080までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量1081~1440までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量1441以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする