サンコー(三甲)
サンテナーA#91 持手有 ハンドル無し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
容量(L)
91.3
74.5
91.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63123964
品番
10910200BL510
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
容量(L)
91.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
812×559×263
色
ライトブルー
名入れ
なし
形状
底面:格子網目リブ
高さ(mm)
(内寸)252
短辺(mm)
(外寸)559
長辺(mm)
(外寸)812
有効内寸(mm)
短辺:468、長辺:719
圧縮荷重(kN[kgf])
4.41[450]
ネスティング高さ(mm)
60
外寸法・高さ(mm)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る