10310900YE304 サンテナー B31 サンコー(三甲) 63123980

サンテナー B31

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード63123980品番10310900YE304
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
容量(L)31.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)618×428×147イエロー名入れなし材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)141短辺(mm)(外寸)428長辺(mm)(外寸)618有効内寸(mm)短辺:383、長辺:573圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]外寸法・高さ(mm)147RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)133
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする