20208300WH101 サンペールK#20-2 本体 サンコー(三甲) 63124077

サンペールK#20-2 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード63124077品番20208300WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,090
仕様●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):228材質PPホワイト容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外高(mm)299
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6312407720208300WH1018206636620208301WH10120208300WH101 サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セットEPDMパッキン サンコー(三甲) 82066366サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セットEPDMパッキンサンコー(三甲)1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6312407720208300WH1018206637520208302WH10120208300WH101 サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セット発泡PEパッキン サンコー(三甲) 82066375サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セット発泡PEパッキンサンコー(三甲)1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする