サンコー(三甲)
サンペールK#70 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1個
注文コード
63124138
品番
20670200WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外寸短辺(mm):420●外寸長辺(mm):560●有効内寸短辺(mm):340●有効内寸長辺(mm):480●有効内寸高さ(mm):385
材質
本体PP フタPE
色
ホワイト
容量(L)
67.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外高(mm)
416
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63124138
20670200WH101
82066540
20670202WH101
サンペールK#70T 本体、蓋セット EPDMパッキン
サンコー(三甲)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124138
20670200WH101
82066549
20670203WH101
サンペールK#70 本体、蓋セット 発泡PEパッキン
サンコー(三甲)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124138
20670200WH101
82066558
20670201WH101
サンペールK#70T 本体、蓋セット パッキン無し
サンコー(三甲)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)