サンコー(三甲)
サンテナー A50N H付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
イエロー
クリーム
グリーン
レッド
ピンク
イエロー
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63124680
品番
10390501YE310
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
43.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
578×390×283
色
イエロー
名入れ
なし
形状
底面:その他
高さ(mm)
(内寸)275
短辺(mm)
(外寸)390
長辺(mm)
(外寸)578
有効内寸(mm)
短辺:295、長辺:479
圧縮荷重(kN[kgf])
4.57[466]
ネスティング高さ(mm)
66
外寸法・高さ(mm)
283
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
249
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る