曜日別特売
61000001BR703 サンクリーンボックス(2)B-2 サンコー(三甲) 63125127

サンクリーンボックス(2)B-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
ブラウン
内容量1個注文コード63125127品番61000001BR703
参考基準価格(税別)¥19,630販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●外寸短辺(mm):422●外寸長辺(mm):532材質PEブラウン容量(L)95RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外高(mm)750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする