G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764

G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764
G244029 ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット VOLTCOOL 63126764

ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
グレーカモ
内容量1セット注文コード63126764品番G244029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドアグレーカモサイズXL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)70
注意
※公式ファン・バッテリー以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
※公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)以外は非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする