仕様検査成績書付接続口径Rc1/2色マスク:水色サイズ配管:15A(1/2B)質量(g)約850保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:1~20mA+イペント出力2圧力低圧(Rcねじ)消費電力2W以下ガスの種類空気出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC100V(50/60Hz)流量レンジ4m3/h通信方式通信なし表示範囲0.0~7.0m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10~+60℃の場合)計測範囲0.5~4.0m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力