曜日別特売
CMG250A010100300 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 63129616

ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力瞬時流量:1~20mA+イペント出力2仕様なし注文コード63129616品番CMG250A010100300
参考基準価格(税別)¥118,740販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000
仕様なし接続口径Rc1Bマスク:水色サイズ配管:25A(1B)質量(g)約800保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:1~20mA+イペント出力2圧力低圧(Rcねじ)消費電力2W以下ガスの種類空気出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC220V流量レンジ10m3/h通信方式通信なし表示範囲0.0~16.0m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10~+60℃の場合)計測範囲1.0~10.0m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする