曜日別特売
CMG250N010000000 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 63130280

ガス流量モニタ:CMGCMG250N010000000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は仕様・出力・表示精度など185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
なし
出力
瞬時流量:DC1~5V
表示精度
【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10~+60℃の場合)
注文コード
63130280
品番
CMG250N010000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,800
接続口径
Rc1B
色
マスク:黄色
サイズ
配管:25A(1B)
質量(g)
約800
出力
瞬時流量:DC1~5V
仕様
なし
保護構造
IP54(JIS C 0920)
圧力
低圧(Rcねじ)
消費電力
5.5W以下
ガスの種類
都市ガス(13A)LNGペース、46MJ/m3
出力点数
1
接続
Rcねじ
定格電源電圧
DC24V
流量レンジ
10m3/h
通信方式
通信なし
表示範囲
0.0~16.0m3/h(normal)
表示精度
【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10~+60℃の場合)
計測範囲
1.0~10.0m3/h(normal)
使用圧力範囲(kPa)
100以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
イベント出力
1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63130280CMG250N01000000007611406CMG250N010000000CMG250N010000000 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 07611406ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)1個
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CMG250N010000000 ガス流量モニタ:CMG 1個 azbil(旧:山武) 【通販モノタロウ】