仕様なし接続口径Rc1 1/2色マスク:黄色サイズ配管:40A(1 1/2B)質量(g)約2100保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:1~20mA+イペント出力2圧力低圧(Rcねじ)消費電力2W以下ガスの種類都市ガス(13A)LNGペース、45MJ/m3出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC220V流量レンジ150m3/h通信方式通信なし表示範囲00.0~170.0m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±1%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±4%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10~40℃の場合)、±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度-10~+60℃の場合)計測範囲15.0~150.0m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力