仕様なし接続口径Rc1 1/2色マスク:黄色サイズ配管:40A(1 1/2B)質量(g)約2100保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:4~20mA圧力低圧消費電力2W以下ガスの種類プロパン(プロパン98%、ブタン2%)出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC220V流量レンジ25m3/h(normal)通信方式通信なし表示範囲0.0~30.00m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10~40℃の場合)計測範囲2.50~25.0m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力