RL形パワーリレー RL1N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100/120
取付方式フランジ取付
内容量1箱(10個)注文コード63140639品番RL1N-T-A100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
コイル定格電圧(V)AC100/120質量(g)(約)130取付方式フランジ取付接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)定格電流(mA)17.0(50Hz)、16.6(60Hz)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする