仕様汎用形、イヤコネクタ規格NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1シリーズ1LS1-Jアクチュエータの種類ローラ レバー形構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)動作特性O.F.( 最大)動作に必要な力:13.4N、P.T.(最大)動作までの動き:標準形 20°電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)付加機能LEDランプ付き接続端子M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ機種ローラレバー形接触形式2回路双断耐振動複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃300 m/s2自由位置と動作限度位置許容動作速度(m/s)0.5最低使用速度(mm/s)1.7使用湿度範囲(%RH)98以下機械的寿命(万回)1000以上電気的寿命(万回)50以上