付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル材質ABS出力6W×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99本体質量(g)386連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電電圧(V)DC5/1AS/N比≧75dB充電時間(時間)約2~3応答周波数(Hz)70~20kバッテリー容量(mAh)2000インピーダンス(Ω)4防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。Bluetoothver4.2送信距離(m)10対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM