曜日別特売
VY5115K0011 電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武) 63148647

電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個制御方式公称135ΩF.B.ポテンショ(Fモータタイプ)仕様接続口径15A、CV値1.0注文コード63148647品番VY5115K0011
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様接続口径15A、CV値1.0質量(g)460規格IECIP54(防塵・飛まつ保護)スプリングリターンタイプ端子台付シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100定格圧力(MPa)JIS 10K-FC200制御方式公称135ΩF.B.ポテンショ(Fモータタイプ)構造IEC IP54(防塵・飛まつ保護)出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz消費電力(VA)7負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
関連資料:(4.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする