66.9408-05020 4mm格納式スリーブテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63151936

66.9408-05020 4mm格納式スリーブテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63151936
66.9408-05020 4mm格納式スリーブテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63151936
66.9408-05020 4mm格納式スリーブテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63151936

4mm格納式スリーブテストリード

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
黄/緑
リード線長さ(mm)500
内容量1セット(10個)注文コード63151936品番66.9408-05020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(リード絶縁)SIL黄/緑品名XZG425/SIL規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 Aリード線長さ(mm)500適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする