ストーブリ / マルチコンタクト
4mm格納式スリーブテストリード
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
黄/緑
黄/緑
黒
赤
青
黄
緑
茶
灰
リード線長さ(mm)
1000
500
1000
2000
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152015
品番
66.9408-10020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
(リード絶縁)SIL
色
黄/緑
品名
XZG425/SIL
規格
CE適合
定格
600 V, CAT II, 32 A
リード線長さ(mm)
1000
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm