JP A2033LJCBKIT C-スタンドキット AVENGER 63153354

C-スタンドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63153354品番JP A2033LJCBKIT
参考基準価格(税別)¥56,118販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
耐荷重(kg)10型番A2033LJCB + D210JB + D520B格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする