RELIANCE(リラインス)
シルバーポーセリン専用Pトラップセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63154359
品番
FCPT-LK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合
LSK-XX、RW201、RW202
材質
真鍮
形状
Pトラップ
呼び
Φ25(国内仕様)
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能