LSM6S-MO 置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス) 63154833

LSM6S-MO 置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス) 63154833
LSM6S-MO 置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス) 63154833

置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード63154833品番LSM6S-MO
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。

材質陶器質量(kg)2.4容量(L)2.6寸法(Φ×高さH)(mm)240×115適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N仕上素白推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
注意
※壁排水の場合はボトルトラップセット「FCBT-25」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-25N」をお選びください。
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、焼物の特色、特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合があります。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする