ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウントタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
63156775
品番
CTOS195WPM7-8HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)
7.8~38
取付板厚(mm)
0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
150(15.30)
取付穴径(mm)
6.8~8.2
商品説明動画
コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ
参考になった