曜日別特売
HC513FT4J ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 63156863

ホルダークリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
乳白
材質66ナイロン
内容量1袋(100個)注文コード63156863品番HC513FT4J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。

材質66ナイロン乳白グレード標準結束径(Φmm)13(最大)引張強度N(kgf)マウント部:30(3.06)適合めねじM4

商品説明動画

ホルダークリップ(HC513FT4J)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする