サンコー(三甲)
サンボックス 22F 孔無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
イエロー
グリーン
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63156925
品番
20400400YE305
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
40.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
620×380×225
色
イエロー
名入れ
なし
仕様
●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)219
短辺(mm)
(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)
(外寸)620
有効内寸(mm)
短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])
24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
209
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る