サンコー(三甲)
サンボックス 24B-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
クリーム
ブルー
クリーム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157056
品番
20142100CL202
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
15.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×168
色
クリーム
名入れ
なし
仕様
●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)160
短辺(mm)
(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)
(外寸)424
有効内寸(mm)
短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])
21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
152
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る