サンコー(三甲)
ホタルイカケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63157790
品番
10018100WHNA
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
容量(L)
1.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
343×202×25
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)20
短辺(mm)
(内寸)192、(外寸)202
長辺(mm)
(内寸)333、(外寸)343
有効内寸(mm)
短辺:189、長辺:330
外寸法・高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る