80286900TM 豆腐カップ-80 サンコー(三甲) 63157826

豆腐カップ-80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63157826品番80286900TM
参考基準価格(税別)¥68販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)75×58×36透明/透明材質PP高さ(mm)(内寸)31短辺(mm)(外寸)58長辺(mm)(内寸)67、(外寸)75有効内寸(mm)短辺:38、長辺:56外寸法・高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~1399までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量1400以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~1400までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1401~2800までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量2801~4200までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量4201~5600までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5601以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~1400までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1401~2800までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量2801~4200までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量4201~5600までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量5601以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする